Motion
71903HVUJ74

NTN
71903HVUJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 7 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330702
N° MFR71903HVUJ74
Prix647.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71903HVUJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 7 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330702
N° MFR71903HVUJ74
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
Prix647.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71903HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520284879
  • Rpm max.
    68000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    44000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1148 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    675 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520284879

Aperçu

Description du fabricant
71903HVUJ74 PRÉCISION