Motion
71909HVUJ84

NTN
71909HVUJ84

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330759
N° MFR71909HVUJ84
Prix874.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71909HVUJ84

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330759
N° MFR71909HVUJ84
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
Prix874.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71909HVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520221874
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3263 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2273 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520221874

Aperçu

Description du fabricant
71909HVUJ84 PRÉCISION