Motion
71919HVUJ74

NTN
71919HVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI09330820
N° MFR71919HVUJ74
Prix2,456.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71919HVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI09330820
N° MFR71919HVUJ74
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
Prix2,456.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    71919HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067900
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067900

Aperçu

Description du fabricant
71919HVUJ74 PRÉCISION