Motion
71924CVUJ74

NTN
71924CVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09330831
N° MFR71924CVUJ74
Prix4,430.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71924CVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09330831
N° MFR71924CVUJ74
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
Prix4,430.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    71924CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520252342
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520252342

Aperçu

Description du fabricant
71924CVUJ74 PRÉCISION