Motion
71924HVUJ74

NTN
71924HVUJ74

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330834
N° MFR71924HVUJ74
Prix4,430.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71924HVUJ74

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330834
N° MFR71924HVUJ74
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
Prix4,430.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71924HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520252359
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520252359

Aperçu

Description du fabricant
71924HVUJ74 PRÉCISION