Motion
71932CVURJ74

NTN
71932CVURJ74

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 220 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330841
N° MFR71932CVURJ74
Price$8,991.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71932CVURJ74

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 220 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330841
N° MFR71932CVURJ74
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
Price$8,991.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    160 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Outside Diameter  
    220 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    71932CVURJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520286903
  • Rpm max.
    9400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520286903

Aperçu

Description du fabricant
71932CVURJ74 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif