Motion
7200CG1UJ74

NTN
7200CG1UJ74

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330856
N° MFR7200CG1UJ74
Prix385.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7200CG1UJ74

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330856
N° MFR7200CG1UJ74
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
Prix385.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7200CG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520171322
  • Rpm max.
    82000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    53000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1688 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    833 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520171322

Aperçu

Description du fabricant
7200CG1UJ74 PRÉCISION