Motion
7202CG1UJ84

NTN
7202CG1UJ84

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330872
N° MFR7202CG1UJ84
Prix403.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7202CG1UJ84

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330872
N° MFR7202CG1UJ84
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
Prix403.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7202CG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520171698
  • Rpm max.
    65000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2115 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1125 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520171698

Aperçu

Description du fabricant
7202CG1UJ84 PRÉCISION