Motion
7202HG1UJ74

NTN
7202HG1UJ74

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330877
N° MFR7202HG1UJ74
Prix403.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7202HG1UJ74

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330877
N° MFR7202HG1UJ74
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
Prix403.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7202HG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520171759
  • Rpm max.
    57000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    37000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2048 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1091 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520171759

Aperçu

Description du fabricant
7202HG1UJ74 PRÉCISION