Motion
7203HG1UJ74

NTN
7203HG1UJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330886
N° MFR7203HG1UJ74
Prix430.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7203HG1UJ74

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330886
N° MFR7203HG1UJ74
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
Prix430.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7203HG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520172145
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    32000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1395 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520172145

Aperçu

Description du fabricant
7203HG1UJ74 PRÉCISION