Motion
7204CDF/GNP4

NTN
7204CDF/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 44 mm
N° D’ARTICLE MI09330891
N° MFR7204CDF/GNP4
Prix921.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7204CDF/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 44 mm
N° D’ARTICLE MI09330891
N° MFR7204CDF/GNP4
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
Prix921.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Poids
    0.436 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7204CDF/GNP4 PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359438024
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7204CDF/GNP4 PRÉCISION