Motion
7204CG1UJ84

NTN
7204CG1UJ84

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330894
N° MFR7204CG1UJ84
Prix487.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7204CG1UJ84

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330894
N° MFR7204CG1UJ84
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
Prix487.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7204CG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520172497
  • Rpm max.
    49000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    32000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2003 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520172497

Aperçu

Description du fabricant
7204CG1UJ84 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues