Motion
7205CG1UJ84

NTN
7205CG1UJ84

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330908
N° MFR7205CG1UJ84
Prix524.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7205CG1UJ84

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330908
N° MFR7205CG1UJ84
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
Prix524.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7205CG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520173203
  • Rpm max.
    42000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    27000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2498 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520173203

Aperçu

Description du fabricant
7205CG1UJ84 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon