Motion
7206HG1UJ84

NTN
7206HG1UJ84

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330934
N° MFR7206HG1UJ84
Prix582.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7206HG1UJ84

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330934
N° MFR7206HG1UJ84
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
Prix582.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7206HG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520174156
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5265 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520174156

Aperçu

Description du fabricant
7206HG1UJ84 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif