Motion
7207CDB/GMP4

NTN
7207CDB/GMP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330939
N° MFR7207CDB/GMP4
Prix1,354.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207CDB/GMP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330939
N° MFR7207CDB/GMP4
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
Prix1,354.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.217 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207CDB/GMP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440058
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7207CDB/GMP4 PRÉCISION