Motion
7207DB

NTN
7207DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI09330949
N° MFR7207DB
Prix417.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207DB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI09330949
N° MFR7207DB
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
Prix417.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Poids
    1.247 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7207DB PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440331
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7207DB PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon