Motion
7207HG1UJ74

NTN
7207HG1UJ74

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 17 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330952
N° MFR7207HG1UJ74
Prix674.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207HG1UJ74

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 17 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330952
N° MFR7207HG1UJ74
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
Prix674.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7207HG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520174538
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6975 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4658 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520174538

Aperçu

Description du fabricant
7207HG1UJ74 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon