Motion
7207HG1UJ84

NTN
7207HG1UJ84

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 52 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330953
N° MFR7207HG1UJ84
Prix573.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207HG1UJ84

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 52 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330953
N° MFR7207HG1UJ84
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
Prix573.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Description
    7207HG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520174545
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520174545

Aperçu

Description du fabricant
7207HG1UJ84 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon