Motion
7207T2DBT/GNP5

NTN
7207T2DBT/GNP5

Roulement à billes à contact angulaire à rangées multiples - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330955
N° MFR7207T2DBT/GNP5
Prix1,375.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207T2DBT/GNP5

Roulement à billes à contact angulaire à rangées multiples - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330955
N° MFR7207T2DBT/GNP5
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
Prix1,375.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.825 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Trois
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207T2DBT/GNP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440515
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7207T2DBT/GNP5 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon