Motion
7209CP4

NTN
7209CP4

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330973
N° MFR7209CP4
Prix822.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7209CP4

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330973
N° MFR7209CP4
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
Prix822.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7209CP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441659
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359441659

Aperçu

Description du fabricant
7209CP4 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon