Motion
7210BT1DBTT/GNP4

NTN
7210BT1DBTT/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire à rangées multiples - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330976
N° MFR7210BT1DBTT/GNP4
Price$3,614.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210BT1DBTT/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire à rangées multiples - Arrangement dos à dos
N° D’ARTICLE MI09330976
N° MFR7210BT1DBTT/GNP4
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
Price$3,614.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    80 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.109 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Quatre
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210BT1DBTT/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664713
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7210BT1DBTT/GNP4 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif