Motion
7211CG/GLP4

NTN
7211CG/GLP4

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330994
N° MFR7211CG/GLP4
Prix941.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7211CG/GLP4

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330994
N° MFR7211CG/GLP4
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
Prix941.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.312 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7211CG/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359442908
  • Rpm max.
    14700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359442908

Aperçu

Description du fabricant
7211CG/GLP4 PRÉCISION