Motion
7211CG1UJ74

NTN
7211CG1UJ74

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330997
N° MFR7211CG1UJ74
Prix1,157.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7211CG1UJ74

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330997
N° MFR7211CG1UJ74
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
Prix1,157.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7211CG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520176525
  • Rpm max.
    21500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    14500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11925 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520176525

Aperçu

Description du fabricant
7211CG1UJ74 PRÉCISION