Motion
CH7208CG1UJ74

NTN
CH7208CG1UJ74

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331855
N° MFRCH7208CG1UJ74
Prix1,297.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CH7208CG1UJ74

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331855
N° MFRCH7208CG1UJ74
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
Prix1,297.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    CH7208CG1UJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520543419
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520543419

Aperçu

Description du fabricant
CH7208CG1UJ74 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon