Motion
CM-UCF214

NTN
CM-UCF214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331885
N° MFRCM-UCF214
Prix564.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCF214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331885
N° MFRCM-UCF214
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
Prix564.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Poids
    16.666 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359049763
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359049763

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCF214 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon