Motion
CM-UCFS312D1

NTN
CM-UCFS312D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09331910
N° MFRCM-UCFS312D1
Prix740.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFS312D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09331910
N° MFRCM-UCFS312D1
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
Prix740.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9063 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2031 po
  • Longueur totale
    7.6875 po
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC312D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359049121
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Roulement de rechange
    UC312D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359049121

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFS312D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon