Motion
JEL209-110D1

NTN
JEL209-110D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09332827
N° MFRJEL209-110D1
Price$131.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JEL209-110D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09332827
N° MFRJEL209-110D1
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
Price$131.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-5/8 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Inner Ring Width  
    1.1890 po
  • Outer Ring Width  
    0.8661 po
  • Outside Diameter  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.7205 po

Details

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL209-110
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492699
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359492699

Aperçu

Description du fabricant
JEL209-110D1 UNITÉ DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif