Motion
K16X20X10

NTN
K16X20X10

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332885
N° MFRK16X20X10
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K16X20X10

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332885
N° MFRK16X20X10
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
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359092516
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2080 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K16X20X10 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES