Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre26 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.033 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.40.0000
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K26X30X17 présente un diamètre d’alésage de 26 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.033 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de précision.
- Numéro CUP du fabricant4547359093315
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale3500 lbf
- Capacité de charge statique radiale6150 lbf
- CUP_NON4547359093315
Aperçu
Description du fabricant
K26X30X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES