Motion
KBK12X15X16.6V1

NTN
KBK12X15X16.6V1

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage pour goupilles de piston
N° D’ARTICLE MI09332950
N° MFRKBK12X15X16.6V1
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KBK12X15X16.6V1

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage pour goupilles de piston
N° D’ARTICLE MI09332950
N° MFRKBK12X15X16.6V1
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
Prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    0.6457 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KBK12X15X16.6V1 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 0.6457 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.012 lb, ce qui le rend idéal pour l’équipement de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359694918
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • CUP_NON
    4547359694918

Aperçu

Description du fabricant
KBK12X15X16.6V1 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES