Motion
KMJ30X38X26.3X2

NTN
KMJ30X38X26.3X2

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332992
N° MFRKMJ30X38X26.3X2
Prix45.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KMJ30X38X26.3X2

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332992
N° MFRKMJ30X38X26.3X2
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
Prix45.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    1.0354 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KMJ30X38X26.3X2 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 38 mm et une largeur globale de 1.0354 po avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359480832
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359480832

Aperçu

Description du fabricant
KMJ30X38X26.3X2 PIÈCE AUTOMOBILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues