Motion
KR30XLLH

NTN
KR30XLLH

Suiveur de came plate - 30 mm de diamètre, largeur de rouleau de 15 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333026
N° MFRKR30XLLH
Prix148.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR30XLLH

Suiveur de came plate - 30 mm de diamètre, largeur de rouleau de 15 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333026
N° MFRKR30XLLH
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
Prix148.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    15 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    0.5118 po; 13.000 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Couple
    20.0 N·m
  • Poids
    0.192 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008098
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008098

Aperçu

Description du fabricant
KR30XLLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES