Motion
MA1316EHL

NTN
MA1316EHL

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, bague intérieure unie, bague extérieure avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333427
N° MFRMA1316EHL
Prix812.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1316EHL

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, bague intérieure unie, bague extérieure avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333427
N° MFRMA1316EHL
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
Prix812.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    9.861 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359483819
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359483819

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MA1316EHL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon