Motion
ML71913CVUJ74S

NTN
ML71913CVUJ74S

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI09333522
N° MFRML71913CVUJ74S
Prix1,676.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ML71913CVUJ74S

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI09333522
N° MFRML71913CVUJ74S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,676.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    ML71913CVUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520553722
  • Rpm max.
    30500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    719 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520553722

Aperçu

Description du fabricant
ML71913CVUJ74S PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon