Motion
MLE71912HVUJ74S

NTN
MLE71912HVUJ74S

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09333627
N° MFRMLE71912HVUJ74S
Prix1,301.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLE71912HVUJ74S

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09333627
N° MFRMLE71912HVUJ74S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,301.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    MLE71912HVUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520585068
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2205 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    716 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520585068

Aperçu

Description du fabricant
MLE71912HVUJ74S PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon