Motion
MLECH7012HVUJ74S

NTN
MLECH7012HVUJ74S

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09333650
N° MFRMLECH7012HVUJ74S
Prix2,442.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLECH7012HVUJ74S

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09333650
N° MFRMLECH7012HVUJ74S
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
Prix2,442.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    MLECH7012HVUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520709051
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520709051

Aperçu

Description du fabricant
MLECH7012HVUJ74S PRÉCISION