Motion
MR1222

NTN
MR1222

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR1222
N° D’ARTICLE MI09333678
N° MFRMR1222
Prix372.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1222

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR1222
N° D’ARTICLE MI09333678
N° MFRMR1222

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix372.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Rayon du filet
    3.960 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2339 po
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102857
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR1222