Motion
MR445628

NTN
MR445628

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333693
N° MFRMR445628
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR445628

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333693
N° MFRMR445628
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    1.279 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR445628 présente un diamètre d'alésage de 2.7500 po, un diamètre extérieur de 3.5000 po, une largeur hors tout de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.279 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103755
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    47000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103755

Aperçu

Description du fabricant
MR445628 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good