Motion
MUB1309UM

NTN
MUB1309UM

Roulement cylindrique à rouleaux - Non séparé, bague intérieure avec deux nervures, bague extérieure avec une nervure, bague de retenue
N° D’ARTICLE MI09333765
N° MFRMUB1309UM
Prix244.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUB1309UM

Roulement cylindrique à rouleaux - Non séparé, bague intérieure avec deux nervures, bague extérieure avec une nervure, bague de retenue
N° D’ARTICLE MI09333765
N° MFRMUB1309UM
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
Prix244.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.161 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104868
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359104868

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUB1309UM