Motion
MUB1934J

NTN
MUB1934J

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333767
N° MFRMUB1934J
Prix817.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUB1934J

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333767
N° MFRMUB1934J
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
Prix817.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3.180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.4591 po
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.866 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104882
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359104882

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUB1934J