Motion
MUF1211GUXR

NTN
MUF1211GUXR

Roulement de type non séparateur - Anneau intérieur avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure, Anneau de retenue, Anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09333779
N° MFRMUF1211GUXR
Prix340.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUF1211GUXR

Roulement de type non séparateur - Anneau intérieur avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure, Anneau de retenue, Anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09333779
N° MFRMUF1211GUXR
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
Prix340.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105179
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105179

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUF1211GUXR