Motion
NJ310EAG1

NTN
NJ310EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334609
N° MFRNJ310EAG1
Prix559.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ310EAG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334609
N° MFRNJ310EAG1
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
Votre prix559.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    2.733 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253018858
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253018858

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ310EAG1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues