Motion
NJ310EAG1C4

NTN
NJ310EAG1C4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334611
N° MFRNJ310EAG1C4
Prix559.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ310EAG1C4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334611
N° MFRNJ310EAG1C4
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
Prix559.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    2.733 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359987089
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359987089

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ310EAG1C4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon