Motion
NJ310EAT2XC4

NTN
NJ310EAT2XC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334614
N° MFRNJ310EAT2XC4
Prix353.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ310EAT2XC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334614
N° MFRNJ310EAT2XC4
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
Prix353.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    2.557 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253017899
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253017899

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ310EAT2XC4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon