Motion
NJ311ET2

NTN
NJ311ET2

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 55.000 mm, diamètre extérieur de 120.000 mm, largeur de 29.000 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09334624
N° MFRNJ311ET2
Prix393.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ311ET2

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 55.000 mm, diamètre extérieur de 120.000 mm, largeur de 29.000 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09334624
N° MFRNJ311ET2
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
Prix393.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359595291
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359595291

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ311ET2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon