Motion
NJ314EV1

NTN
NJ314EV1

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70.000 mm, diamètre extérieur de 150.000 mm, largeur de 35.000 mm
N° D’ARTICLE MI09334653
N° MFRNJ314EV1
Prix782.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ314EV1

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70.000 mm, diamètre extérieur de 150.000 mm, largeur de 35.000 mm
N° D’ARTICLE MI09334653
N° MFRNJ314EV1
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
Prix782.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491142
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ314EV1