Motion
NJ315EAT2XC3

NTN
NJ315EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334658
N° MFRNJ315EAT2XC3
Prix807.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ315EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334658
N° MFRNJ315EAT2XC3
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
Prix807.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    7.385 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253010852
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253010852

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ315EAT2XC3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon