Motion
NJ321G1C3

NTN
NJ321G1C3

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09334676
N° MFRNJ321G1C3
Prix3,049.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ321G1C3

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09334676
N° MFRNJ321G1C3
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
Prix3,049.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359124088
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359124088

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ321G1C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon