Motion
NJ321G1C4

NTN
NJ321G1C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 50.000 mm, diamètre extérieur de 110.000 mm, largeur de 27.000 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI09334677
N° MFRNJ321G1C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ321G1C4

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 50.000 mm, diamètre extérieur de 110.000 mm, largeur de 27.000 mm, dégagement interne de C4 mm
N° D’ARTICLE MI09334677
N° MFRNJ321G1C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359124095
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359124095

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ321G1C4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon