Motion
NJ407C3

NTN
NJ407C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334694
N° MFRNJ407C3
Prix402.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ407C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334694
N° MFRNJ407C3
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
Prix402.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    4.918 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359124521
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359124521

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ407C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon